ナベヤ
クランピングボルト916
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ボルト径
M5×0.8
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
材質
SUS304
SM490
SUS304
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653405
品番
S916-1
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ボルト径
M5×0.8
適合機種
S111-1・S211-1・S251-2
材質
SUS304
質量(g)
20
付属品
ラバーキャップ
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応