※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
14
2
3
4
5
8
10
12
15
6
14
20
22
16
40
18
35
30
45
25
50
ねじピッチ
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41654383
品番
5×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
14
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.87
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41654383
5×14
41543293
5×14
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました