2×2 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂 41655047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×2 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂 41655047
2×2 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂 41655047
2×2 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂 41655047

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は311種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41655047
品番
2×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
2
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
材質/仕上
SCM440
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
1.003
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416550472×2728093482×22×2 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 72809348六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂1箱(2000個)
¥28,980
税込¥31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2371:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする