T23-01-001-R 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T23 UNION(ユニオン) 41655305

T23-01-001-R 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T23 UNION(ユニオン) 41655305
T23-01-001-R 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T23 UNION(ユニオン) 41655305

【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T23

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組注文コード41655305品番T23-01-001-R
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様内外1組材質/仕上ステンレス ミラー取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする