※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
311
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41655397
品番
6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
材質/仕上
SCM440
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
3.44
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41655397
6×15
72809698
6×15
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)