ナベヤ
トグルフッククランプ361
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
SM490
SM490
SUS304
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41655654
品番
361-2
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
フックキャッチ
締付力(kN)
1.5
保持力(kN)
1.73
全長×全高(mm)
145×19.5
質量(kg)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応