ナベヤ
トグルフッククランプ361
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
SUS304
SM490
SUS304
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41655663
品番
S361-2
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
SUS304
付属品
フックキャッチ
締付力(kN)
1.5
保持力(kN)
1.73
全長×全高(mm)
145×19.5
質量(kg)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応