ナベヤ
調整ピンレンチ
PW3-11-60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピン径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピン径(Φmm)
3
注文コード
41656135
品番
PW3-11-60
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
PW-2-7-40はリベットピン付。
PW-2-7-40以外は溶接取付ピン付。
全長(mm)
160
質量(g)
140
ピン径(Φmm)
3
開き
11-60
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応