UNION(ユニオン)
【オーダー】ドアハンドル 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T2759
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
材質/仕上
ユニウッド ホワイト+ステンレスヘアライン
ユニウッド ホワイト+ステンレスヘアライン
ユニウッド ホワイト+ステンレスヘアライン
ユニウッド スコッチ+ステンレスヘアライン
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
41656425
品番
T2759-20-798
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
内外1組
材質/仕上
ユニウッド ホワイト+ステンレスヘアライン
機能
抗菌性、タッチシステム対応、防静電
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません