※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
M2
M2.6
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
14
6
2
3
8
12
20
ねじピッチ
1.25
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1.25
全111種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41656526
品番
8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
14
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
4.58
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41656526
8×14
41540371
8×14
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました