CT-20 ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20 ノボル電機 41656887

 

CT-20 ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20 ノボル電機 41656887
CT-20 ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20 ノボル電機 41656887

ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41656887品番CT-20
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

台で3役のメロディータイマーです。
ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。
(内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲)
特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。
設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。)
コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。
コンパクトな設計で設置場所を選びません。
幅広いアンプに対応可能です。
出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。
時刻修正が簡単です。
ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。
また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。
起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。
遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。
音量ボリュームは回路別にあります。
回路1・回路2で各々調整が可能です。

仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度)質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)-10~+50出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64出力接点回路1又は回路2を設定時動作外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする