ノボル電機
金属製ホーンスピーカ NK-310
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41657009
品番
NK-310
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)
220
質量(kg)
約1.2
色
グレー
口径(Φmm)
200
インピーダンス
1k・2k・3.3k・5kΩ
定格入力(W)
10