HP-24 プロモデル折立ミラー 堀内鏡工業 41657343

単品画像

HP-24 プロモデル折立ミラー 堀内鏡工業 41657343
HP-24 プロモデル折立ミラー 堀内鏡工業 41657343
HP-24 プロモデル折立ミラー 堀内鏡工業 41657343
HP-24 プロモデル折立ミラー 堀内鏡工業 41657343
HP-24 プロモデル折立ミラー 堀内鏡工業 41657343
HP-24 プロモデル折立ミラー 堀内鏡工業 41657343

プロモデル折立ミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズLL注文コード41657343品番HP-24
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。
折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
カバーはクッション素材で安心です。

用途メイクアップ・化粧用ミラーブラック材質(鏡)ガラス、(本体)EVA樹脂形状四角寸法(mm)185×280×15サイズLL本体質量(g)495ミラー寸法(mm)180×260
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

プロモデル折立ミラー M
プロモデル折立ミラー S
プロモデル折立ミラー L
プロモデル折立ミラー LL
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする