曜日別特売
T5270-26-131 【オーダー】ドアハンドル 楕円 振り出しタイプ T5270 UNION(ユニオン) 41657904

T5270-26-131 【オーダー】ドアハンドル 楕円 振り出しタイプ T5270 UNION(ユニオン) 41657904
T5270-26-131 【オーダー】ドアハンドル 楕円 振り出しタイプ T5270 UNION(ユニオン) 41657904

【オーダー】ドアハンドル 楕円 振り出しタイプ T5270

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
材質/仕上アルミ ユニフロストブラック
内容量1組注文コード41657904品番T5270-26-131
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様内外1組材質/仕上アルミ ユニフロストブラック機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする