曜日別特売
HP-90 プロモデル折立ナピュアミラープレミアム 堀内鏡工業 41657955

 

HP-90 プロモデル折立ナピュアミラープレミアム 堀内鏡工業 41657955
HP-90 プロモデル折立ナピュアミラープレミアム 堀内鏡工業 41657955
HP-90 プロモデル折立ナピュアミラープレミアム 堀内鏡工業 41657955
HP-90 プロモデル折立ナピュアミラープレミアム 堀内鏡工業 41657955
HP-90 プロモデル折立ナピュアミラープレミアム 堀内鏡工業 41657955
HP-90 プロモデル折立ナピュアミラープレミアム 堀内鏡工業 41657955
HP-90 プロモデル折立ナピュアミラープレミアム 堀内鏡工業 41657955
HP-90 プロモデル折立ナピュアミラープレミアム 堀内鏡工業 41657955

プロモデル折立ナピュアミラープレミアム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード41657955品番HP-90
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラー。
その折立ミラーの持ち運びに便利なLLサイズ。折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。さらにミラーをくるっと折り返せばノーマルポジション(26cm)からハイポジション(33.5cm)に変わります。
ミラーの高さが合わずティッシュボックスの上に置いたりしていたお悩みがこの商品では解消されます。
またミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

用途メイクアップ・化粧用ミラーブラック材質(鏡)ガラス、(本体)EVA樹脂,ABS樹脂形状四角寸法(mm)185×280×2本体質量(g)560ミラー寸法(mm)180×260
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする