曜日別特売
T3SA3200 T3SA3000シリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン) 41658375

T3SA3000シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1台注文コード41658375品番T3SA3200
参考基準価格(税別)¥910,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

T3SA3000シリーズは9kHz~2.1GHz/3.2GHz周波数レンジをカバーするスペクトラムアナライザです。切り替え可能なプリアンプを内蔵し高感度な測定も可能です。オプション等で先進的な測定機能を有してます。

仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz~1MHz、1-3-10ステップ型式T3SA3200質量(kg)4.6電源(V)AC100/最大30WインターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値)周波数レンジ9kHz~3.2GHz
関連資料:(0.56MB)取扱説明書:.pdf(4.83MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする