JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969

JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969
JWP-W20M 雨よけシェード タカショー 41658969

雨よけシェード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41658969品番JWP-W20M
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。

付属品(取付けひも)3m×2本入仕様(UVカット率)約91%材質(シェード)ポリエチレン、(取付けひも)高密度ポリエチレン・アクリル質量(kg)約0.98モカ質量(g)0.98長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅200cm×高さ200cm遮光率(%)約90幅(m)2紫外線カット約91高さ(m)約2
注意
※生地のお手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。
※取り付けの際、上部4点は必ず固定してください。斜めに引っ張って取り付ける際は3階以上では使用しないでください。
※雨水が溜まることなく下に流れ落ちる角度でご使用ください。(目安45度)
※本商品は完全防水仕様ではありません。(加工上、生地に小さな穴が開いております)

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54095117
2024-08-04
用途: 日除け
製造業

雨が多い梅雨時期から夏の強い陽射しを遮って大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする