※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
M2
M3
M4
M6
M12
M2.5
M2.6
M5
M8
M10
長さ
50
(mm)
2
3
16
20
8
10
18
4
45
5
2.5
14
22
40
ねじピッチ
1
0.4
0.5
0.7
1
1.75
0.45
0.8
1.25
1.5
全133種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41660272
品番
6×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
50
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
3.44
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41660272
6×50
41550555
6×50
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました