ULS2830-01-010 【オーダー】堀込ハンドル ULS2830 本締り錠別途 UNION(ユニオン) 41661264

写真はPRシリンダーを装着しています。

ULS2830-01-010 【オーダー】堀込ハンドル ULS2830 本締り錠別途 UNION(ユニオン) 41661264
ULS2830-01-010 【オーダー】堀込ハンドル ULS2830 本締り錠別途 UNION(ユニオン) 41661264

【オーダー】堀込ハンドル ULS2830 本締り錠別途

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41661264品番ULS2830-01-010
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)74~86(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
注意
※対応ドア厚:73以上87mm未満_本締錠
※片面付
本締錠シリンダー掘込ハンドル_本締錠は別途です
※対応本締錠_美和ロック:DA,AD
/
対応シリンダー:U9,
PR,
JN_ゴール:LD-G-5(6/7)-ユニオンULS,
BS
64,76
/
対応シリンダー:GP,V,GV,P,Z_※ゴール製錠前をセットする際は製品に加工が必要です(特注対応)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする