ULS401-A 【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS401 UNION(ユニオン) 41661316

ULS401-A 【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS401 UNION(ユニオン) 41661316
ULS401-A 【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS401 UNION(ユニオン) 41661316

【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS401

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
材質/仕上ステンレス ヘアライン
内容量1組注文コード41661316品番ULS401-A
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様内外1組材質/仕上ステンレス ヘアラインタイプストライク(ULSP-DP)付取手ハンドルドア厚(mm)40~45(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:40~45mm
※プッシュ側よりドアを閉めることができないためかならずドアには自閉装置をご使用ください。
※専用空錠付です。(BS51のみ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする