UNION(ユニオン)
【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS401
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
材質/仕上
ステンレス ユニミストマットブラック
ステンレス ヘアライン
ステンレス ユニミストマットブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
41661325
品番
ULS401-B
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
内外1組
材質/仕上
ステンレス ユニミストマットブラック
タイプ
ストライク(ULSP-DP)付
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
40~45(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:40~45mm
※プッシュ側よりドアを閉めることができないためかならずドアには自閉装置をご使用ください。
※専用空錠付です。(BS51のみ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません