UNION(ユニオン)
【オーダー】プッシュプル バーティカル 縦駆動 専用空錠付(BS64) ULV2020
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1組
材質/仕上
ユニキャスト ユニフロストブラック
注文コード
41661404
品番
ULV2020-25-131-S
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内外1組
材質/仕上
ユニキャスト ユニフロストブラック
タイプ
ストライクULVP-DP(L24mm)付
ドア厚(mm)
33~57(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※他のサイズのストライク(別売)もございます。標準以外のドア厚(33~41以外)の場合は、別途ストライクをご注文願います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません