曜日別特売
IMS-21S 薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER 41662968

薄口インパクトレンチソケット ショート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)40
寸法(mm)21
内容量1個注文コード41662968品番IMS-21S
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。

用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")寸法(mm)21全長(mm)40トルク(N・m)耐:1138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする