SSPOWER
薄口インパクトレンチソケット ショート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
46
38
40
42
44
46
寸法(mm)
30
13
14
17
19
21
22
23
24
27
30
32
33
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41663013
品番
IMS-30S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途
ナット、ボルトの締め付けに。
差込角(mm)
12.7(1/2")
寸法(mm)
30
全長(mm)
46
トルク(N・m)
耐:1138