Bcross
両口スパナセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
41663966
品番
RS-6K
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両口スパナ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩めに。
寸法(mm)
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
セット内容
両口スパナ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17
組数
6本
商品構成
セット品