グリセリン入圧力計(立形・つばなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.4
接続ねじG3/8
外径(Φmm)75
内容量1台注文コード41664578品番AU 3/8G 75×0.4MPA
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。

用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~0.4接続ねじG3/8測定流体気体、液体仕様屋内屋外兼用材質ケース・カバー:アルミ、株:真鍮シルバー種類グリセリン入圧力計適合流体気体と液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする