曜日別特売
EL-WC1010AN/K AHN LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機 41664640

LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード41664640品番EL-WC1010AN/K AHN
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥36,168
販売価格(税別)
32,880

防雨型器具

用途
天井直付専用器具
質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124定格消費電力(W)100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.8色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)960グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする