曜日別特売
EL-WV1010AN/K AHN LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型 三菱電機 41664755

LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.8光束(Lm)960注文コード41664755品番EL-WV1010AN/K AHN
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

防雨型器具

用途天井直付専用器具質量(kg)約2.4電圧(V)100/200/242寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128定格消費電力(W)100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.8色温度(K)5000光束(Lm)960グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする