三菱電機
LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.4
光束(Lm)
1570
注文コード
41664807
品番
EL-WV1510AN/S AHN
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
防雨型器具
用途
天井直付専用器具
質量(kg)
約2.4
電圧(V)
100/200/242
寸法(Φ×高さH)(mm)
160(+29)×128
定格消費電力(W)
100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.4
色温度(K)
5000
光束(Lm)
1570
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可