三菱電機
LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
100V時:13.9、200V時:13.7、242V時:13.8
光束(Lm)
1750
注文コード
41664816
品番
EL-WV2010AL/K AHN
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
防雨型器具
用途
天井直付専用器具
質量(kg)
約2.4
電圧(V)
100/200/242
寸法(Φ×高さH)(mm)
160(+29)×128
定格消費電力(W)
100V時:13.9、200V時:13.7、242V時:13.8
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1750
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可