T形 1/2R 100×100℃ 140mm 屋内用バイメタル温度計 山本計器 41664989

屋内用バイメタル温度計

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
温度範囲(℃)0~100
感温部(mm)L=140
ケース形状T形
内容量1台注文コード41664989品番T形 1/2R 100×100℃ 140mm
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、
温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。

温度範囲(℃)0~100ケース形状T形感温部(mm)L=140仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R寸法(Φ)(感温部)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41664946
2022-08-08
用途: 機械のメンテナンス
株式会社 第一ビルディングその他業種

故障対応だったため、商品がすぐに着荷し大変助かりました。商品も大変満足しています。

対象商品 : 41664937
2020-12-01
用途: チラー配管
教育・研究機関

モノタロウに外径100しか無かったので購入したがやはり大きくて邪魔になるので外径75も販売して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする