曜日別特売
CN3 テトロン圧縮 日本紐釦貿易 41668192

CN3 テトロン圧縮 日本紐釦貿易 41668192
CN3 テトロン圧縮 日本紐釦貿易 41668192

テトロン圧縮

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41668192品番CN3
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

人形や手芸全般のつめ綿に。

容量(g)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41668192
2024-06-27
用途: 縫いぐるみの中綿
有限会社ファニー

ほぐれ安く使い勝手が良い。1袋の綿の量も、私的にはちょうどいい

対象商品 : 41668192
2024-11-26
用途: ぬいぐるみ
その他業種

いつも利用させていただいております。
内容量が多くいつも助かっております。

対象商品 : 41668192
2023-04-01
用途: 美術展の展示
製造業

硬めでしっかりと膨らみ形もそのままをキープできる優れもの。弾力もあってとても使いやすい雲の形にレイアウトしたがとても理想的にできた。大満足!

対象商品 : 41668192
2019-11-25
用途: ぬいぐるみ制作
教育・研究機関

袋から出すと大きく膨らみ、しっかりと張りがあるので仕上がりが綺麗です。
出来れば100gとか200gづつ取り出せればありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする