曜日別特売
X100F-B ニューストレッチ接着芯地 日本紐釦貿易 41668357

X100F-B ニューストレッチ接着芯地 日本紐釦貿易 41668357
X100F-B ニューストレッチ接着芯地 日本紐釦貿易 41668357

ニューストレッチ接着芯地

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41668357品番X100F-B
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ジャージ、ちりめん等の伸縮素材に適しています。
ブラウス、ワンピースからクラフトまで芯や裏張り用として保形・補強の接着芯としてご利用ください。

材質ポリエステル100%サイズ92cm×1m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41668357
2019-04-03
用途: 洋裁
その他業種

厚さも、求めいていたものにちょうど良かった。
ジャケットやコートに使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする