※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
4
5
7
18
22
25
30
45
50
35
40
12
15
20
ねじピッチ
0.7
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41669162
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
材質/仕上
SCM435
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41669162
4×8
41527744
4×8
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 )(SCM435/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました