曜日別特売
6×25 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41671384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×25 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41671384
6×25 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41671384

六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
ねじピッチ1
内容量1箱(200個)注文コード41671384品番6×25
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)25寸法t(mm)3寸法S(mm)5材質/仕上SCM435種類I=1(ISO W組込)座金外径×厚さ(mm)12.5×1.6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き寸法K(mm)6寸法U(mm)3.7穴の形状六角穴寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする