※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
16
5
8
10
12
15
16
20
25
14
30
18
35
40
7
50
45
70
55
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41674412
品番
3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(最小)2.52
表面処理
ユニクロ
寸法D1(mm)
7
寸法K(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41674412
3×16
41481176
3×16
WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ
1パック(12個)
¥
529
税込
¥582
注文コードが変更になりました