曜日別特売
1.5 スパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランド 41681306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.5 スパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランド 41681306
1.5 スパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランド 41681306

スパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(200個)
寸法L(mm)45
内容量1箱(200個)注文コード41681306品番1.5
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
表面処理3価ホワイト材質/仕上寸法L(mm)45硬さHRC52呼びM1.5長さ(mm)1.5寸法S(mm)1.5寸法e(mm)(最小)1.63寸法l(mm)14先端形状六角寸法R(mm)1.5サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする