曜日別特売
WA10489 長袖シャツ WA10489 サンエス 41686847

長袖シャツ WA10489

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード41686847品番WA10489
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ!
JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム

ブルーサイズLL種別長袖シャツ機能帯電防止混率(%)再生ポリエステル60/綿40仕様エコマーク付(左袖)、袖口・胸ポケットマジックテープ仕様、左胸ペン差し、左袖ペン差し、比翼ドットボタン式規格JIS T8118エコマーク認定認定胸囲(cm)118肩幅(cm)50袖丈(cm)59着丈(cm)77生地ソフトサマーツイル色番4材質(ボタン)フロント:プラスチックグリーン購入法適合エコマーク認定番号20 103 011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする