サンエス
ツータックパンツ WA10554
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
シルバー
モスグリーン
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41687574
品番
WA10554
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせ持ったユニフォームに最適な素材です。
色
ネイビー
種別
ツータックパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1
ウエスト(cm)
88
仕様
棒シック付、右ポケット内コインポケット
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属
股下(cm)
80
生地
サマーツイル
色番
3