サンエス
レディースツータックパンツ WA10668
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
グリーン
ウエスト(cm)
57~62
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
サイズ
S
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41691433
品番
WA10668
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。
色
ネイビー
サイズ
S
種別
レディースツータックパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ウエスト(cm)
57~62
仕様
裏付(透け防止)、棒シック付、脇ゴム仕様
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
股下(cm)
74
生地
トロピカル
色番
3