サンエス
長袖シャツ WA10669
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
グリーン
サイズ
LL
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41691677
品番
WA10669
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
右胸ファスナー付ポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、カフス調整ボタン
材質
ファスナー/ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
生地
トロピカル
色番
3