サンエス
半袖ブルゾン WA11250R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
アースグリーン
アルペングリーン
サイズ
4L
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41692657
品番
WA11250R
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
帯電防止素材を採用し、多彩な機能を実装。さまざまな現場に耐えるハードワークウェア。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。特殊加工によるやわらかな風合い。
トリカットで脇のツッパリを解消!
色
ネイビー
サイズ
4L
種別
半袖ブルゾン
機能
帯電防止、トリカット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左袖腕章ループ、両脇内側隠しポケット、左袖ペン差し、背中ノーフォークメッシュ、左胸ペン差しファスナー付小ポケット、背裏メッシュ、ファスナー付パワーポケット、氏名ヘンプ
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
72
生地
サマーツイル
色番
3