曜日別特売
#10×1/4 (+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 41694886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10×1/4 (+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 41694886
#10×1/4 (+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 41694886

(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びNo.10
山数32
長さ(inch)1/4
内容量1パック(3個)注文コード41694886品番#10×1/4
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びNo.10山数32長さ(inch)1/4材質ステンレス寸法A(mm)(最大)9.779/(最小)8.636頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: UPSマウントレールの取り付け
その他業種

APC UPSマウントレール2U(TSP 870-1250B)の取付ネジとして#10×5/8を購入。
ネジ山もぴったり合いラックに固定できました。

1が参考にしています
対象商品 : 41694913
2024-11-22
用途: ドア修理
教育・研究機関

鉄扉の蝶番の取付に何故かこの特殊ねじを使っていた。
ユニファイねじの細目のこのサイズはモノタロウでもこれしか見つからなかった、小ロットで購入でき助かりました。

対象商品 : 41694956
2019-12-16
用途: ミリオタ御用達 インチネジ 米国製光学機器の取り付け用

いろいろなサイズ、太さ、長さが豊富にありますが、頭の形状の選択幅があまりありません。もっといろいろな種類のが欲しいです。

対象商品 : 41694956
2019-11-25
用途: 昔の機械修理
農・林・水産業

大変良い品物です。-----------------

対象商品 : 41694947
2017-04-16
用途: 輸入機器のメンテでワッシャーを噛ませたい
医療法人 応真会

米国製機器のビスにワッシャーを噛ませたいが長さが足りずにネジ山の有る部分の長さが7/8インチを購入しようとして採寸図を見たが書いてない。
通常のボルトの長さの測り方(頭を含めずにネジ部の長さを測る)と頭が入り込むこの平皿ネジ(ネジ部分のみならず頭も含めて測る)ではやり方が違うのを初めて知りました。
到着したのは平皿ネジですので頭まで含めて7/8インチで寸足らずで使えません。
必要なのはネジ部分が7/8インチですので1インチの平皿ネジなら良いのでしょうね。返品不可ですので致し方ありませんがネジの測定図をしっかり書いていただけないでしょうか?
素人ですのでネジの長さの測り方の違いにはなかなか気付きません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする