※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)皿ボルト (SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M12
M10
M12
長さ(mm)
70
20
55
25
60
30
70
35
80
100
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1.75
1.5
1.75
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41701301
品番
12×70
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
70
材質
SUS316L
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
6.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
24