※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ・ロック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ディープブルー
ホワイト
アテンションレッド
パステルアイボリー
寸法L(mm)
700
700
800
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41708285
品番
T112HK7R #NW1
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
寸法L(mm)
700
色
ホワイト
仕様
防汚コーティング、抗菌仕様
質量(kg)
5.8