※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ腰掛便器用手すり P型
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
色
アテンションレッド
ディープブルー
ホワイト
アテンションレッド
パステルアイボリー
寸法L(mm)
700
550
700
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41708495
品番
T112CP22#P7
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
寸法L(mm)
700
色
アテンションレッド
仕様
防汚コーティング、抗菌仕様
質量(kg)
2.9