※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
SUS304ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
線径d(Φmm)
6
9
6
使用荷重(kN)
3.43
7.84
3.43
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
41709378
品番
304-6-A-30C
参考基準価格(税別)
¥136,738
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
長さ(m)
29.1~30
線径d(Φmm)
6
使用荷重(kN)
3.43
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
種別
6-A
質量(kg)
20.82
内長P(mm)
24
内幅W(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。