カメダデンキ
カードホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
横開き
縦開き
横開き
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
41709439
品番
CSY-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
タイプ
横開き
寸法(縦×横)(mm)
43×12.8
材質(テープ)
不織布テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
43×12.8×3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.09MB)