※使用例
矢崎化工
抗菌腕カバー掛け
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41709965
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途に合わせて色の使い分けができます。
付属品
ピンチ×30個付き
仕様
30人用
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、ピンチ/PP(ポリプロピレン)、ウレタン樹脂(ストッパー付き)
寸法(mm)
868×430×1690
質量(kg)
約6
色
ピンク
アズワン品番
2-7344-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000