曜日別特売
3.5×12 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41716132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×12 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41716132
3.5×12 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41716132

(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)12
内容量1パック(34個)注文コード41716132品番3.5×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410長さ(mm)12ねじの呼びM3.5十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5頭部形状寸法k(mm)2寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7寸法r0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41716105
2022-07-12
用途: 木材への金具の取り付け
その他業種

材質がやわらかくドライバーとねじとの噛み合わせが甘く、十字みぞがすぐに削れて空回りしてしまいます。

対象商品 : 41716254
2021-01-17
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁に木板を張り付ける為に、使用しましたが何の問題も無く木板を固定出来ました。とても良い品物だと思います。

対象商品 : 41716166
2018-08-14
用途: エアコン取り付け
その他業種

エアコン取り付けの下地を付けるのに使いました。ステンレスで数も多くてよかったです。

対象商品 : 41716202
2017-09-08
用途: 治具のブロック固定
株式会社ビルドス製造業

治具の設計ミスでブロックの厚みを増す際に使用しました
安価でドライバーの頭もしっかりしていて助かりました

対象商品 : 41716114
2017-08-11
用途: 看板の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ドライバーを使用してもなめることなく、非常に満足です!ネジとしては大事なことです

対象商品 : 41716123
2017-05-18
用途: DIYで棚の作成
建設業・工事業

必要な分だけ手ごろな価格で買えてよかった。品質的には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする